Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 "-os gépi dugókulcs hatlapú, metrikus, hosszú

1/2"-os gépi dugókulcs, metrikus, hatl., hosszú
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-HEX-HOSSZÚ-SW8

Cikksz. 071413 125

EAN 4058794462272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 "-os gépi dugókulcs hatlapú, metrikus, hosszú

Cikksz. 071413 125
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
  • Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez

  • Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint

  • Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

8 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

78 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

15 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

25 mm

Dugókulcsmélység (t)

12 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk